Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME EB-45U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AD6QYA 48J236

CASH ACME EB-45U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch

În stoc
Articol: AD6QYA Model: EB-45UCrucea Ref: 48J236
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
€118.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT cu uniune unică
Înălţime5"
Lungime4"
MaterialBronz
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate45 psi
Gama de reglare a presiunii10 la 70 psi
FiltruNu
Tipul supapeiCapacitate ridicată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
CASH ACME EB-45U Supapă de reducere a presiunii apei 3/4 in. | AG6UNQ 48J237 EB-45U4.156 "3 / 4 "€130.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME EB-45U Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch
€118.45 /unitate