KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria KB-NM


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 167 x 250 x 85 mm , Înălțimea carcasei: 85 mm , Lungimea carcasei: 250 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
KB 650-2N
+/- 0.03g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€595.67
A
KB 6500-1N
+/- 0.3g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€595.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?