Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 650-2N, 650g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KFA

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 650-2N, 650 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8KFA Model: KB 650-2N
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
€595.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei167mm
Dimensiunea cifrei9mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei167 x 250 x 85 mm
Înălțimea carcasei85 mm
Lungimea carcasei250 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.03g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară130 x 130 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100mg
UMct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to
Capacitate de cântărire650g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire130 mm
Lățimea suprafeței de cântărire130 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)23
Lățimea navei (cm)36
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărirePreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 6500-1N, 6500g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8KEZ KB 6500-1N+/- 0.3g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€595.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 650-2N, 650 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€595.67 /unitate