CASH VALVE 13699-0005 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi Ss | AD2LHP 3RAE2

CASH VALVE 13699-0005 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi Ss

În stoc
Element: AD2LHP Model: 13699-0005Ref încrucișat: 3RAE2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,899.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpOţel inoxidabil
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică5 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală8"
Lungime totală5.625 "
Domeniul de presiune0 la 10 psi
Material scaunOţel inoxidabil
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9175
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CASH VALVE 13724-0010 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 la 20 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0278 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 la 380 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0055 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 la 90 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0350 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 la 400 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0083 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 la 125 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0140 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 la 230 psi€6,308.55
CASH VALVE 14851-0013 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 13 Pss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 la 25 psi€5,227.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 13699-0005 Supapă de reducere a presiunii 3/4 inch 5 Psi Ss
€5,899.32 /unitate