CASH VALVE 13776-0033 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 33 Psi Ss | AD2LHJ 3RAD6

CASH VALVE 13776-0033 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 33 Psi Ss

Articol: AD2LHJ Model: 13776-0033Crucea Ref: 3RAD6

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpOţel inoxidabil
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică33 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală11 "
Lungime totală7.5 "
Domeniul de presiune10 la 55 psi
Material scaunOţel inoxidabil
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.65
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăDomeniul de presiunePreț
CASH VALVE 13724-0010 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 10 Psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 la 20 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0278 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 la 380 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0055 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 la 90 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0350 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 la 400 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0083 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 la 125 psi€6,308.55
CASH VALVE 13724-0140 Supapă de reducere a presiunii 1 inch 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 la 230 psi€6,308.55
CASH VALVE 14851-0013 Supapă de reducere a presiunii 1/2 inch 13 Pss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 la 25 psi€5,227.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 13776-0033 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 33 Psi Ss