VALVĂ DE NUMERAR 20304-0020 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 la 30 Psi | AD2KHP 3PZL6

CASH VALVE 20304-0020 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 până la 30 Psi

În stoc
Articol: AD2KHP Model: 20304-0020Crucea Ref: 3PZL6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,926.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpBronz
Înălţime8.75 "
Dimensiunea intrării1.5 "
Lungime6.75 "
Presiune maximă400 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Gama de reglare a presiunii10 la 30 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0225
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
CASH VALVE 12397-0028 Regulator de presiune 1 inch 10 la 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"10 la 45 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0040 Regulator de presiune 1 inch 20 - 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"20 la 60 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0011 Regulator de presiune 1 inch 2 la 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"2 la 20 psi€1,412.35
CASH VALVE 12397-0078 Regulator de presiune 1 inch 55 - 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"55 la 100 psi€1,412.35
VALVĂ CASH 12397-0120 Regulator de presiune 1 inch 90 - 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 grade F1"90 la 150 psi€1,412.35
CASH VALVE 15580-0030 Regulator de presiune 1/2 inch 10 - 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grade F1 / 2 "10 la 50 psi€732.41
CASH VALVE 15580-0016 Regulator de presiune 1/2 inch 2 la 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grade F1 / 2 "2 la 30 psi€732.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 20304-0020 Regulator de presiune 1-1/2 inch 10 până la 30 Psi
€1,926.95 /unitate