Regulatorul de presiune Cash Valve 8275-0003MC este ideal pentru menținerea constantă a presiunii fluidului în aplicații industriale, asigurând operațiuni eficiente și sigure. Este utilizat în sistemele care implică abur, lichide sau gaze, cum ar fi HVAC, controlul proceselor și procesele de fabricație. Designul său permite controlul precis al presiunii și funcționalitatea fiabilă, contribuind la fiabilitatea operațională și la calitatea produsului în diverse setări.
Caracteristici:
- Are un interval de reglare a presiunii de la 0 la 5 psi pentru o performanță optimă.
- Acest regulator de presiune vine cu o dimensiune convenabilă de intrare și ieșire de 1/4 inch pentru o integrare perfectă în configurațiile dvs. industriale fără bătăi de cap.
- Este capabil să suporte temperaturi de până la 180 de grade F și are o presiune maximă de 400 psi.
- Acest regulator de presiune de la 0 la 5 psi are o construcție din alamă pentru durabilitate sporită și rezistență la coroziune.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un regulator de presiune și o supapă de siguranță?
A. Un regulator de presiune este un dispozitiv care menține o presiune constantă într-un sistem prin controlul fluxului de fluid. Acesta asigură că presiunea din aval rămâne într-un interval specific, chiar dacă presiunea de intrare fluctuează. Pe de altă parte, o supapă de suprapresiune este proiectată pentru a elibera excesul de presiune dintr-un sistem pentru a preveni situațiile de suprapresiune. Când presiunea depășește un anumit prag, supapa de siguranță se deschide, permițând lichidului sau gazului să scape temporar până când presiunea revine la un nivel sigur.
Î. Care sunt factorii care trebuie luați în considerare la alegerea acestui regulator de presiune?
A. Factorii majori includ compatibilitatea intervalului de presiune, tipul fluidului, domeniul de temperatură, debitul, dimensiunea conexiunii, timpul de răspuns, precizia, reglarea și orientarea instalării.
Î. Care sunt măsurile de siguranță de luat în considerare atunci când instalați acest regulator de presiune Cash Valve?
A.
- Asigurați o ventilație adecvată în zona de instalare pentru a preveni acumularea de gaze periculoase.
- Eliberați presiunea din sistem înainte de instalare pentru a evita eliberările bruște care ar putea duce la răniri.
- Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție în timpul instalării.
- Efectuați teste de detectare a scurgerilor folosind metode precum soluția de apă și săpun înainte și după instalare.
- Montați în siguranță regulatorul pentru a preveni vibrațiile sau mișcarea care i-ar putea afecta performanța.
- Instalați regulatorul în orientarea corectă așa cum este specificat pentru a evita problemele de funcționare.
- Confirmați compatibilitatea materialului cu fluide sau gaze reglementate pentru a preveni coroziunea sau reacțiile.
- Strângeți toate conexiunile în mod corespunzător pentru a preveni scurgerile sau deconectările.