Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 436L Combinație lacăt fund negru/argintiu | AH6WGM 36JH48

CCL 436L Combinație lacăt fund negru/argintiu

În stoc
Articol: AH6WGM Model: 436LCrucea Ref: 36JH48
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
€23.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt combinat
Inaltimea corpului1.5 "
Material corpOţel
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului63 / 64 "
Lățimea corpului1 13 / 16 "
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Formați locațiaDe jos
Control cheieNu
Tip cheieCombinație
Număr de apeluri4
Numărul de pini0
Catena Dia.21 / 64 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel călit cromat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Securitate ridicată: Da
    • Resetabil: Resetabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 436L Combinație lacăt fund negru/argintiu
€23.37 /unitate