Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNZ9 Bec Led miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAE

LUMAPRO 2FNZ9 Bec LED miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v

În stoc
Element: AB9WAE Model: 2FNZ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED miniatural
Durata medie de viață a becului100,000 ore
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras0.03mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiT6
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlb cald
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
ÎnlocuieșteBulb 6S6/30V, 6S6/32V, 6S6/34V, 1224K
Număr comercialLM2030CS
Voltaj30
Watts0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoarePreț
LUMAPRO 2FNZ4 Bec Led miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAB 2FNZ4Chihlimbar€14.54
LUMAPRO 2FNZ6 Bec Led miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAC 2FNZ6Verde€16.41
LUMAPRO 2FNZ8 Bec Led miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v | AB9WAD 2FNZ8Alb€15.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNZ9 Bec LED miniatural Lm2030cs 0.72w T6 30v
€14.54 /unitate