Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 72515 Șurub vertical cu mortare 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHM 38EW64

CCL 72515 Șurub vertical cu mortare 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AH7ZHM Model: 72515Crucea Ref: 38EW64
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
€59.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Dead Bolt cu miez interschimbabil
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-1 / 16
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Stil de blocareSertar
Tip blocareDead Bolt
Diametrul orificiului de montare.1-9 / 64

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)5
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Mie interschimbabil: Da
    • Hardware de montare: inclus
    • Se deschide cu: tasta
    • Stil de montare a sertarului și a dulapului dulapului: Mortă
    • Orientarea sertarului și a blocării dulapului: verticală

Variante de produs

ProdusModelPentru grosimea ușiiPreț
CCL 72412 Blocare dreptă pentru dulap cu came 3/4 inch lungime x 1 inch lățime | AH7ZHK 38EW62 724121.25€54.00
CCL 72715 Șurub vertical pentru jantă 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHW 38EW72 727151-1 / 16€61.81
CCL 72716 Șurub inversat cu jantă 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime | AH7ZHX 38EW73 727161-1 / 16€59.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 72515 Șurub vertical cu mortare 1/2 inch lungime x 3/4 inch lățime
€59.50 /unitate