Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CCL 72938 Cam Lock 1-9/16 inch lungime x 7/8 inch latime Multifunction | AH7ZJE 38EW81

CCL 72938 Cam Lock 1-9/16 inch lungime x 7/8 inch lățime multifuncțional

În stoc
Element: AH7ZJE Model: 72938Crucea Ref: 38EW81
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
€75.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamera blocata
Lungimea camei (in)1-9 / 16
Lățimea camei (inch)7/8
CilindruNu
finalizareaChrome periat
Pentru grosimea ușii1-9 / 32
Cap Dia.1.125
Număr cheieSFIC
Tip cheieSFIC
Tip blocareBlocare cam standard cu cheie
Max. Distanța de blocare (în.)7/8
Diametrul orificiului de montare.1-9 / 64
Numărul de pini0
Deblocați direcția de virajStanga dreapta
Raza de deblocare (grade)90 sau 180
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2132
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Se deschide cu: tasta

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPentru grosimea ușiiCap Dia.Diametrul orificiului de montare.TipPreț
CCL 39051 3/4 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXT 15X351 39051Chrome3/8 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€24.14
CCL 39021 3/4 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXU 15X352 39021Negru3/8 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€24.14
CCL 39052 5/16 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXV 15X353 39052Chrome9/16 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€25.51
CCL 39022 5/16 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXW 15X354 39022Negru9/16 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€25.51
CCL 39053 1-7/32 Cadran cromat Blocare cu came cu combinație | AA7FXX 15X355 39053Chrome27/32 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€26.64
CCL 39023 1-7/32 Cadran negru Blocare cu came cu combinație | AA7FXY 15X356 39023Negru27/32 Max1-1/2 "3 / 4 "Apelați Combo€26.64
CCL 59020 Încuietoare cu came cu lacăt cromat | AA7FXZ 15X357 59020Chrome1-1 / 8 Max1"3 / 4 "Blocabil cu lacăt€24.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CCL 72938 Cam Lock 1-9/16 inch lungime x 7/8 inch lățime multifuncțional
€75.35 /unitate