Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Kit de gheață Rezervor vertical 1/4 inch | AG9ZCL 23MJ85

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Kit de gheață Rezervor vertical de 1/4 inch

În stoc
Element: AG9ZCL Model: 107-2211-NCrucea Ref: 23MJ85
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
€101.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor pentru trusă de gheață
Materialul plutitorPolipropilenă
Capacitatea de curgere.52 gpm @ 50 psi
Înălţime2.5 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareComprimare
Lungime5"
Presiune maximă125 psi
OrientareVertical
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFlux liber
Material rezervorPolicarbonat
Temp. Gamă35 de grade până la 175 de grade F
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul corpului supapei: alamă
    • Sub-brand: BOBBY

Variante de produs

ProdusModelOrientarePreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI 107-2241-N Kit de gheață Rezervor Orizontal 1/4 inch | AG9ZCM 23MJ86 107-2241-NOrizontală€97.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES 107-2211-N Kit de gheață Rezervor vertical de 1/4 inch
€101.60 /unitate