CDI CONTROL DEVICES

Din 1963, Control Devices Inc. (CDI) produce supape de înaltă calitate pentru compresoare de aer, sisteme auto și de tratare a apei și mașini de spălat cu presiune. Compania are sediul în Missouri, SUA. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Sanitar

Echipamente de exterior

HVAC și refrigerare

Pneumatică Filtru

Componente ale sistemului pneumaticVezi tot

Accesorii pentru compresoare de aerVezi tot

  • Supape de compresor

    Supape de reducere a presiunii și supape de scurgere pneumatice utilizate în aplicații în care este necesar un debit scăzut și o presiune variabilă. Dispune de o garnitură inelară din oțel inoxidabil/fluorocarbon și au o temperatură maximă de funcționare de 250 de grade F

  • Comenzi ale compresoarelor acționate de motor

    Folosit pentru a reduce turația motorului la zero când compresorul este descărcat, economisind astfel combustibil și reducând uzura motorului și a compresorului. Dispune de un cablu din oțel inoxidabil acoperit cu vinil cu cilindru de alamă și poate fi montat pe motoare cu o putere nominală de până la 15 CP

Despre CDI CONTROL DEVICES

Linia extinsă de produse a CDI include compresor, supape cu flotor, de control și supape pneumatice. Al brandului supape cu plutitor au tije din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Ele oferă o presiune maximă de 120 psi. Aceste supape au alamă / plastic / oțel inoxidabil / oțel inoxidabil cu etanșare PTFE sau Viton. Au conexiuni NPT / FNPT / compresie pentru a controla fluxul de fluid. Aceste supape conforme cu NSF pot rezista la temperaturi de până la 550 de grade F. CDI supape de siguranță au construcție din alamă/oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste supape dispun de garnituri din cauciuc de plumb/siliciu pentru a preveni scurgerile și pot funcționa la temperaturi de până la 250 de grade F. Vin cu un arc de sârmă muzicală placat cu oțel inoxidabil/zinc pentru durabilitate sporită și performanță îmbunătățită.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN CDI încrucișează referințe individuale cu numerele de model Honeywell echivalente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile produse CDI echivalente.

Livrarea

Aceste produse CDI variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole CDI sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Mark Load Genie

Mark Load Genie este un regulator de presiune utilizat pentru a menține presiunea constantă a apei în clădirile rezidențiale și comerciale. Este instalat pe linia principală de apă și folosește o diafragmă pentru a controla presa...Citeste mai mult 

Regulator de presiune integrat cu supapă ICON

Supapa ICON este ideală pentru clienții medicali, simplificând livrarea de oxigen către pacienți, eliminând nevoia de butelii de oxigen și regulatoare separate în cadrul unităților lor. Cu supapa ICON, med...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre supapele de siguranță și supapele de siguranță?

Supapele de siguranță sunt încărcate cu arc și se deschid complet la o presiune stabilită pentru a elibera excesul de presiune, făcându-le ideale pentru sistemele în care suprapresiunea ar putea fi cauzată de o defecțiune a procesului sau de o eroare umană. Pe de altă parte, supapele de siguranță se deschid treptat și eliberează presiunea într-un interval de presiuni în loc de o singură presiune reglată. Ele folosesc de obicei un mecanism cu arc sau acţionat cu pilot și sunt adesea utilizate în sistemele în care suprapresiune ar putea fi cauzată de dilatarea termică sau alte schimbări lente de presiune.

Cum aleg bilele plutitoare potrivite pentru nevoile mele?

  • Determinați aplicația specifică, inclusiv tipul de fluid, cerințele de temperatură și presiune.
  • Alegeți materialul potrivit pentru bila plutitoare, cum ar fi plastic, oțel inoxidabil sau alamă, în funcție de cerințele aplicației.
  • Asigurați-vă că dimensiunea și greutatea mingii plutitoare corespund cerințelor de flotabilitate și spațiului de instalare.
  • Luați în considerare orice caracteristici suplimentare, cum ar fi acoperiri, filete și conexiuni, care ar putea fi necesare pentru aplicația dumneavoastră specifică.

Cum îmi setez supapele LGM, P25 sau P25V la setările de presiune dorite?

  • Slăbiți piulița de blocare a șurubului
  • Rotiți șurubul intervalului în sensul acelor de ceasornic pentru a crește nivelurile sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a le scădea.
  • Porniți compresorul și notați presiunile de întrerupere și de pornire.
  • Reglați presiunile folosind șurubul de interval după cum este necesar.
  • Strângeți piulița de blocare a șurubului interval odată ce nivelurile de presiune dorite sunt setate.
  • Dacă este necesară o reglare diferențială, reglați presiunea de cuplare la nivelul dorit utilizând aceiași pași ca înainte.
  • Slăbiți piulița de blocare a șurubului diferențial și rotiți șurubul diferențial în sensul acelor de ceasornic pentru a crește presiunea de întrerupere sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scădea.
  • Strângeți piulița de blocare a șurubului diferenţial odată ce presiunea de decuplare dorită este setată.
  • Această ajustare nu ar trebui să afecteze presiunea de cuplare setată în Pasul 4, astfel încât reglarea este acum completă.

Produse exclusive pentru marcă