CDI CONTROL DEVICES Supapă plutitoare


Filtru
Conformitate: FSN , Material plutitor: Polipropilenă , Material tijă: Oţel inoxidabil
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.MontareMărimeaPreț (ex. TVA)
A
RM292-12-N
Oțel inoxidabil / plasticComprimare120 psi180 grade FBulkhead1 / 4 "€30.22
B
RM292-1-N
Oțel inoxidabil / plasticComprimare120 psi180 grade FBulkhead1 / 4 "€37.78
C
R1351-3 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe3 / 4 "€1,554.31
D
R1381-1-1 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT100 psi550 grade FPipe1.25 "€2,707.31
E
R1371-1
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe1"€1,498.28
F
R1361-3 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFENPT85 psi550 grade FPipe3 / 4 "€1,554.31
C
R1351-3 / 8
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe3 / 8 "€1,499.60
C
R1351-1 / 2
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe1 / 2 "€1,499.57
D
R1381-1-1 / 2
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT100 psi550 grade FPipe1.5 "€2,770.96
D
R1381-2
Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT100 psi550 grade FPipe2"€2,871.27
C
R1350-3 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe3 / 4 "€1,452.31
C
R1350-3 / 8
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe3 / 8 "€1,467.75
F
R1360-3 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonNPT85 psi450 grade FPipe3 / 4 "€1,537.29
E
R1370-1
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe1"€1,612.28
D
R1380-1-1 / 2
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT100 psi450 grade FPipe1.5 "€2,794.64
D
R1380-1-1 / 4
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT100 psi450 grade FPipe1.25 "€2,537.06
D
R1380-2
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT100 psi450 grade FPipe2"€2,797.16
C
R1350-1 / 2
Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe1 / 2 "€1,390.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?