Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI CONTROL DEVICES RM292-1-N Supapă cu plutitor 1/4 inch Oțel inoxidabil/plastic | AF7XRB 23MJ91

CDI CONTROL DEVICES RM292-1-N Supapă cu plutitor 1/4 inch din oțel inoxidabil/plastic

În stoc
Articol: AF7XRB Model: RM292-1-NCrucea Ref: 23MJ91
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
€37.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare
Material corpOțel inoxidabil / plastic
ConformitateFSN
Tip conexiuneComprimare
Materialul plutitorPolipropilenă
Presiune maximă120 psi
Max. Temp.180 grade F
MontareBulkhead
Materialul tijeiOţel inoxidabil
Mărimea1 / 4 "
Debit supapă - Debit (1)0.21
Debit supapă - Debit (2)0.50
Debit supapă - Presiune (1)35
Debit supapă - Presiune (2)85
Materialul supapeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481200040

Detalii produs:

    • Sub-brand: BOBBY

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.MontareMărimeaPreț
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI R1350-1/2 Supapă cu flotor 1/2 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Viton | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe1 / 2 "€1,390.83
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI R1350-3/4 Supapă cu flotor 3/4 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Viton | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe3 / 4 "€1,452.31
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI R1350-3/8 Supapă cu flotor 3/8 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Viton | AF7XQG 23MJ71 R1350-3 / 8Oțel inoxidabil cu garnitură VitonFNPT85 psi450 grade FPipe3 / 8 "€1,467.74
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI R1351-1/2 Supapă cu flotor 1/2 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Ptfe | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe1 / 2 "€1,499.58
CDI CONTROL DEVICES R1351-3/4 Supapă cu flotor 3/4 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Ptfe | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe3 / 4 "€1,554.32
CDI CONTROL DEVICES R1351-3/8 Supapă cu plutitor 3/8 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Ptfe | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Oțel inoxidabil cu garnitură PTFEFNPT85 psi550 grade FPipe3 / 8 "€1,499.60
DISPOZITIVE DE CONTROL CDI R1360-3/4 Supapă cu flotor 3/4 inch din oțel inoxidabil cu etanșare Viton | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Oțel inoxidabil cu garnitură VitonNPT85 psi450 grade FPipe3 / 4 "€1,537.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM292-1-N Supapă cu plutitor 1/4 inch din oțel inoxidabil/plastic
€37.78 /unitate