Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I Cheie dinamometrică Z 120 - 600 Feet Lb | AC7BTU 38A289

CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I cheie dinamometrică Z 120 până la 600 picioare lb

În stoc
Articol: AC7BTU Model: 600T-ICrucea Ref: 38A289
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
€1,416.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică a capului interschimbabilă
Acuratete+/- 4% din valoarea indicată, indicatorul de direcție a cuplului, de la 20 la 100% din scala completă
Certificat de calibrareNu
Dimensiunea unitățiiZ (63/64 ")
MânerManer antiderapant
MaterialMetal
Lungime totală55 "
Incrementări ale scalei primarePresetare client
Gama primară a scalei120 la 600 ft. Lb.
RotațieCW / CCW
Incrementări la scară secundarăPresetare client
Gama de scale secundare162 până la 814 Nm
reglajEngleză sau metrică
Indicatori vizuali / sonoriClic audibil, simțiți impulsul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)5.8
Lungimea navei (cm)83
Lățimea navei (cm)7.7
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăGama primară a scaleiPreț
CDI TORQUE PRODUCTS 5T-I Cheie dinamometrică J 10 - 50 inch Lb | AC7BTV 38A291 5T-IJ (27/64 ")6.5 "10 până la 50 in. Lb.€383.33
CDI TORQUE PRODUCTS 100T-I Cheie dinamometrică Y 30 - 150 Feet Lb | AC7BTW 38A293 100T-IY (9/16 ")19.5 "30 la 150 ft. Lb.€416.63
CDI TORQUE PRODUCTS 10T-I Cheie dinamometrică J 50 - 250 inch Lb | AC7BUD 38A303 10T-IJ (27/64 ")10 "50 până la 250 in. Lb.€275.61
CDI TORQUE PRODUCTS 50T-I Cheie dinamometrică J 15 - 75 Feet Lb | AC7BUE 38A305 50T-IJ (27/64 ")11 "15 la 75 ft. Lb.€294.25
CDI TORQUE PRODUCTS 300T-I Cheie dinamometrică x 100 până la 300 picioare lb | AC7BUG 38A308 300T-IX (47/64 ")27.75 "100 la 300 ft. Lb.€816.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 600T-I cheie dinamometrică Z 120 până la 600 picioare lb
€1,416.39 /unitate