Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM Șurubelniță dinamometrică cu mâner în T 6 Nm Verde | AB6WVA 22N922

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM Șurubelniță dinamometrică cu mâner în T 6 Nm Verde

În stoc
Element: AB6WVA Model: TLPT6NMCrucea Ref: 22N922
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
€54.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță cu cuplu cu mâner T
Acuratete+/- 6.0% din citirea cuplului @ 20% până la 100% din scala completă
Certificat de calibrareDa
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip TipMâner în T rotunjit, verde
Tip mânerMâner T
Material carcasăCoadă magnetică
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală7.5 "
Incrementări ale scalei primare6 Nm, 4.4 ft. Lb., 53.1 in.-lb.
Gama primară a scalei6.00 Nm
RotațieCW, CCW
TipPresetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS TLPT6NM Șurubelniță dinamometrică cu mâner în T 6 Nm Verde
€54.14 /unitate