Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit fereastră CECO LT-B1 10 X 10 11x11 in | AD2GVP 3PEU6

CECO LT-B1 Kit fereastră 10 X 10 11x11 in

În stoc
Articol: AD2GVP Model: LT-B1 10 X 10Crucea Ref: 3PEU6
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
€115.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit cadru fereastră ușă
finalizareagalvanizat
MaterialOțel galvanizat de calibru 20
Înălțimea de deschidere12 "
Lățimea de deschidere12 "
Înălțimea ferestrei11 "
Lățimea ferestrei11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7308305015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereÎnălțimea ferestreiLățimea ferestreiPreț
Kit fereastră CECO LT-B1 3 X 33 4x34 in | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 X 3335 "5"34 "4"€183.76
Set fereastră CECO LT-B1 4 X 25 5x26 in | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 X 2527 "5"26 "4"€170.49
Kit fereastră CECO LT-B1 5 X 20 6x21 in | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 X 2022 "7"21 "6"€146.68
Kit fereastră CECO LT-B1 22 X 28 23x29 in | AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 X 2830 "24 "29 "23 "€240.51
Kit fereastră CECO LT-B1 24 x 30 25 x 31 in | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "€276.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CECO LT-B1 Kit fereastră 10 X 10 11x11 in
€115.16 /unitate