Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CEDARBERG 8525-262 Sistem de răcire cu ceață, control manual cu buton, duză Snap-Loc, 50 PSI max. Presiune operațională | CQ8LAM 60UN78

CEDARBERG 8525-262 Sistem de răcire cu ceață, control manual cu buton, duză Snap-Loc, 50 PSI max. Op Presiune

În stoc
Articol: CQ8LAM Model: 8525-262Crucea Ref: 60UN78
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
€98.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CEDARBERG 8703-002 Sistem de răcire cu ceață, control manual cu buton, duză Snap-Loc, 50 PSI max. Presiune operațională | CQ8LAK 60UN82 8703-002€467.13
CEDARBERG 8525-263 Sistem de răcire cu ceață, control manual cu buton, duză Snap-Loc, 50 PSI max. Presiune operațională | CQ8LAL 60UN79 8525-263€111.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CEDARBERG 8525-262 Sistem de răcire cu ceață, control manual cu buton, duză Snap-Loc, 50 PSI max. Op Presiune
€98.94 /unitate