CENTURY B2233 Motor piscina 2 1/6 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVV 16U412

CENTURY Motor piscina B2233 2 1/6 CP 3450/1725 rpm 230v

În stoc
Articol: AA7XVV Model: B2233Crucea Ref: 16U412

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompă pentru piscină și spa
Temperatura ambientală. Gamă50 grade C
RulmențiMinge
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaNegru
Materialul flanșeiAluminiu
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă6.4/1.2
HP2, 1 / 6
Hz60
Clasa de izolareF
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareBaza rigidă
RPM pe placa de identificare3450/1725
Fază1
RotațieCCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
AxFiletat 3 / 8-16 UNC-2A RH
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.6575
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiTemperatura ambientală. GamăGrupul de eficiențăMontareRPM pe placa de identificareRotațieFactor de serviciuAxPreț
CENTURY BN50V1 Pompă Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Condensator-Start--bază3450/1725CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€757.86
CENTURY BN34V1 Pompă Motor Condensator Start 1.5 CP 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Condensator-Start--bază3450/1725CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€737.97
CENTURY BN23V1 Motor pompă fază divizată 1/2hp 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Fază divizată--bază3450CCWSE1.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€384.61
CENTURY B2235 Motor piscina 4 1/3 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Condensator-Start50 grade CÎnaltBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,039.52
CENTURY B237 Motor pompa piscina 3 CP 3450 Rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 grade CStandardBaza rigidă3450CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€994.49
CENTURY B2234 Motor piscina 2 1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Condensator-Start50 grade CStandardBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€905.10
Motor piscina CENTURY B236 5 5/8 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVY 16U415 B236PSC50 grade CStandardBaza rigidă3450/1725CCW1.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,293.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY Motor piscina B2233 2 1/6 CP 3450/1725 rpm 230v
€803.89 /unitate