CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951

CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao

În stoc
Element: AA4JFB Model: OAN1076V1Crucea Ref: 12N951

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€701.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator necesar2MDV8
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.8
HP3/4
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.375 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiÎnlocuiri OEM
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Rotirea arborelui motorCCWLE
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareTrupa
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală10.25 "
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaAuto
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.42
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelHPRulmențiDiapozitivul corpului.HzClasa de izolarePlumb lungimeLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Preț
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Minge5.625 "60B-7"60 grade C€587.61
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 CP 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Minge5-11/16 "50/60B-6"40 grade C€674.65
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 CP 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Minge5-11/16 "60B-5.25 "60 grade C€663.85
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4Minge5-11/16 "60B-8.375 "60 grade C€685.66
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Minge5-11/16 "60B-8 1 / 16 "60 grade C€925.59
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 CP 1550 Rpm 115v 42y Deschis | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Manșon5"60B-4.25 "60 grade C€534.18
CENTURY 160A Motor Psc 1/3 CP 1625 Rpm 208-230v 48y Oao | AB9VEX 2FGP4 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 grade C€388.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 460v 48y Oao
€701.40 /unitate