CENTURY PD6104AV3 Motor Duty Farm Condensator Start Teao 1hp 1725 Rpm | AD2LUP 3RCX1

CENTURY PD6104AV3 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Teao 1hp 1725 Rpm

În stoc
Element: AD2LUP Model: PD6104AV3Crucea Ref: 3RCX1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€884.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaSmalț negru
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă9.0/4.5
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start/Condensator-Run
Montarebază
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725/1425
Lungime totală11 11 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.3
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.706
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMontarePreț
CENTURY PD6104AV2 Motor Duty Farm Condensator Start Teao 1hp 1725 Rpm | AD2LUN 3RCW9 PD6104AV2Leagăn€1,098.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY PD6104AV3 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Teao 1hp 1725 Rpm
€884.21 /unitate