Motor răcitor prin evaporare CENTURY V1104BL Lungime de 1-7/8 inch | AE3LAQ 5DVX1

CENTURY V1104BL Motor răcitor prin evaporare 1-7/8 inch lungime

În stoc
Articol: AE3LAQ Model: V1104BLCrucea Ref: 5DVX1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€671.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire evaporativ
Temperatura ambientală. Gamă40 C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă14.4/6.6 până la 7.2
HP1
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorRăcitor de evaporare
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală11.75 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel7.5 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.346
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorRulmențiÎmprejmuireProiectare incinte motorTipul motoruluiRPM pe placa de identificareNumăr de vitezeLungime totalăPreț
CENTURY VB2074B Motor răcitor prin evaporare 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BFază divizatăMingeDeschideți DripproofDeschideți DripproofFază divizată172519 13 / 16 "€488.51
CENTURY SVB2074BV1 Motor răcitor prin evaporare 115v Cradle | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Fază divizatăMingeDeschideți DripproofDeschideți DripproofFază divizată1725/114029 13 / 16 "€572.89
CENTURY SV2104V1L1 Motor răcitor vaporizator 1 CP 115v 2 viteze | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Condensator-StartManșonOperatii DeschiseOperatii DeschiseCondensator-Start1725/11402-€637.27
CENTURY SV2104HV2 Motor răcitor prin evaporare 230v manșon | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Condensator-StartManșonOperatii DeschiseOperatii DeschiseCondensator-Start1725/1140212.125 "€725.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY V1104BL Motor răcitor prin evaporare 1-7/8 inch lungime
€671.76 /unitate