Lampă cu halogenuri metalice CEP 5910 Bt37 1000w | AA6TQW 14V999

CEP 5910 Lampa cu halogenuri metalice Bt37 1000w

Articol: AA6TQW Model: 5910Crucea Ref: 14V999

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Durata medie de viață a becului9000 ore
Viața medie9000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Tehnologia beculuiHalogenură metalică
Temp. Culoare4000K / 2750K
CRI65
Tip de corpOperatii Deschise
Pentru corpurile închiseDa
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni inițiali110,000
Forma lămpiiBT37
Tip lămpiHalogenură metalică
Lumeni110,000
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
Poziție de montareUniversal
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Forma generală a lămpiiBT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8539320040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CEP 5910 Lampa cu halogenuri metalice Bt37 1000w