Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MANUSI RINGERS 270-10 Cut Rest Manusi Piele sintetica Palm L Pr | AF7KKY 21TF76

RINGERS GLOVES 270-10 Mănuși Cut Rest piele sintetică Palm L Pr

În stoc
Element: AF7KKY Model: 270-10Crucea Ref: 21TF76
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
€94.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Materialul din spateSpandex
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
CuloriHi-Vis Green
ManșetăKnit
TăiatGunn
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetica
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiCauciuc din plastic termic
Material PalmierPiele sintetica
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MANUSI RINGERS 270-12 Cut Rest Gloves 2 Cut Level Xxl Pr | AF7KKZ 21TF78 270-122XL€94.91
MANUSI RINGERS 270-13 Cut Rest Gloves 2 Cut Level Xxxl Pr | AF7KLA 21TF79 270-133XL€94.91
MANUȘI RINGERS 270-08 Mănuși Cut Rest piele sintetică Palm S Pr | AF7KME 21TF74 270-08S€94.91
MANUSI RINGERS 270-09 Cut Rest Manusi Piele sintetica Palm M Pr | AF7KMF 21TF75 270-09M€94.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RINGERS GLOVES 270-10 Mănuși Cut Rest piele sintetică Palm L Pr
€94.91 /unitate