MILWAUKEE VALVE Supapă de reținere a oscilației cu plumb scăzut


Filtru
Presiune de cracare: 0.75 la 1 psi , Material: Bronz , Max. Presiunea aburului: 150 psi , Max. Temp.: 200 grade F , Poziție de montare: Cu presiune care vine de sub disc
StilModelTip conexiuneDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
UP1509 - 34
Sudoare10 g / min3 5 / 16 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€191.59
A
UP1509 - 38
Sudoare3.3 g / min2.25 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€137.52
A
UP1509 - 12
Sudoare6 g / min2 9 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€142.33
A
UP1509 1
Sudoare18 g / min4"1 31 / 32 "1"1"€281.89
A
UP1509 - 114
Sudoare31 g / min4.25 "2.156 "1.25 "1.25 "€386.12
A
UP1509 - 112
Sudoare54 g / min5"2 13 / 32 "1.5 "1.5 "€468.05
A
UP1509 2
Sudoare76 g / min6.125 "2 13 / 16 "2"2"€663.79
B
UP509 - 38
Filetat6 g / min2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€132.23
B
UP509 - 12
Filetat10 g / min2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€132.23
B
UP509 1
Filetat31 g / min3.25 "2"1"1"€208.93
B
UP509 - 114
Filetat54 g / min3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€290.90
B
UP509 2
Filetat131 g / min4.75 "2 13 / 16 "2"2"€505.15
B
UP509 - 14
Filetat3.3 g / min2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€132.23
B
UP509 - 34
Filetat18 g / min2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€151.87
B
UP509 - 112
Filetat76 g / min4"2.375 "1.5 "1.5 "€349.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?