Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP1509 - Supapă de reținere oscilantă cu 12 plumb scăzut 1/2 inch transpirație | AE3PWJ 5EMX9

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 Supapă de reținere cu oscilație cu plumb redus Transpirație de 1/2 inch

În stoc
Articol: AE3PWJ Model: UP1509 - 12Crucea Ref: 5EMX9
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
€128.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a oscilației cu plumb scăzut
Cap la Inlet Center1-1/8 "
Tip conexiuneSudoare
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Debit6 g / min
Lungime2 9 / 16 "
MaterialBronz
Max. Presiunea aburului150 psi
Max. Temp.200 grade F
Poziție de montareCu presiune care vine de sub disc
Inălțime totală1.437 "
Mărimea1 / 2 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP509 - 14 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 1/4 | AE3PVZ 5EMX0 UP509 - 14Filetat3.3 g / min2.125 "1.437 "1 / 4 "1 / 4 "€123.50
MILWAUKEE VALVE UP509 - 38 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 3/8 | AE3PWA 5EMX1 UP509 - 38Filetat6 g / min2.125 "1.437 "3 / 8 "3 / 8 "€123.50
MILWAUKEE VALVE UP509 - 12 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 1/2 | AE3PWB 5EMX2 UP509 - 12Filetat10 g / min2 5 / 16 "1.437 "1 / 2 "1 / 2 "€123.50
MILWAUKEE VALVE UP509 - 34 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 3/4 | AE3PWC 5EMX3 UP509 - 34Filetat18 g / min2.625 "1 11 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€145.74
MILWAUKEE VALVE UP509 1 Supapă de reținere oscilantă cu plumb redus, bronz 1 inch | AE3PWD 5EMX4 UP509 1Filetat31 g / min3.25 "2"1"1"€195.15
MILWAUKEE VALVE UP509 - 114 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 1-1/4 | AE3PWE 5EMX5 UP509 - 114Filetat54 g / min3 9 / 16 "2.125 "1.25 "1.25 "€271.72
MILWAUKEE VALVE UP509 - 112 Supapă de reținere oscilantă cu plumb scăzut, Bronz 1-1/2 | AE3PWF 5EMX6 UP509 - 112Filetat76 g / min4"2.375 "1.5 "1.5 "€326.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP1509 - 12 Supapă de reținere cu oscilație cu plumb redus Transpirație de 1/2 inch
€128.45 /unitate