CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3UMV 2WGR7

CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v

În stoc
Articol: AC3UMV Model: CF130US-15-25-100Ref încrucișat: 2WGR7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,290.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu tăviță flexibilă continuă
Tip cabluFlexie continuă
Material conductorCupru gol
Ecartament / Conductor16/25
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi8
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire8 x DO
Diametrul exterior nominal.0.765 "
Număr de conductori25
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă23 de grade până la 176 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.8725
Înălțimea navei (cm)36.07
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8544499000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorEcartament / ConductorDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriEcranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF130US-15-25 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Cupru gol16/250.765 "25UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€19.99
CHAINFLEX CF130US-15-33 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Cupru gol16/330.85 "33UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€29.77
CHAINFLEX CF140US-15-25 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Cupru gol16/250.85 "25ProtejatTăiat la lungime, comandă după picior€34.61
CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JXT 2TZT6 CF130US-15-25-25Cupru16/250.765 "25Unshielded25ft€572.60
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Cupru gol16/330.85 "33Unshielded25ft€861.57
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Cupru gol16/250.85 "25Protejat25ft€851.76
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Cupru16/330.85 "33Unshielded100ft€3,848.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-25-100 Cablu tavă flexibilă continuă 8a 600v
€2,290.37 /unitate