Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 5a 300v | AC3JVH 2TZJ4

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 5a 300v

În stoc
Element: AC3JVH Model: CF211-05-04-02Crucea Ref: 2TZJ4
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
€11.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
LungimeDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
Max. Amperi5
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.37 "
Număr de conductori4 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firului1. Alb și maro 2. Verde și galben 3. Gri și roz 4. Albastru și roșu
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4864
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorLungimeLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Cablu de date cu flexibilitate continuă 5a 300v | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Cupru25ft25ft€297.81
CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Cablu de date cu flexibilitate continuă 5a 300v | AC3UPP 2WGX3 CF211-05-04-02-100Cupru100ft100ft€1,587.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 5a 300v
€11.70 /unitate