Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF6-25-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4

CHAINFLEX CF6-25-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v

În stoc
Articol: AC3JRZ Model: CF6-25-04Crucea Ref: 2TZC4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiVerde
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi26
Max. Voltaj600V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.49 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5342
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544493080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial conductorDiametrul exterior nominal.Ecranat / NeecranatLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF5-25-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Cupru gol0.43 "UnshieldedTăiat la lungime, comandă după picior€7.45
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Cupru0.43 "Unshielded25ft€190.96
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Cupru0.49 "Protejat25ft€211.50
CHAINFLEX CF5-25-04-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Cupru0.43 "Unshielded100ft€763.82
CHAINFLEX CF6-25-04-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Cupru0.49 "Protejat100ft€852.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF6-25-04 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 26a 600v
€13.46 /unitate