CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UHR 24C023

CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 13a 300v

În stoc
Element: AB7UHR Model: CF77-UL-15-07-100Crucea Ref: 24C023

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€756.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi13
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.39 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.74
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UEP 24A984 CF77-UL-15-07-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.39 "€8.99
CHAINFLEX CF77-UL-15-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UGW 24C004 CF77-UL-15-07-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.39 "€173.41
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UJK 24C040 CF78-UL-15-07-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.49 "€13.52
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UKB 24C055 CF78-UL-15-07-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.49 "€262.06
CHAINFLEX CF78-UL-15-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 300v | AB7UKT 24C070 CF78-UL-15-07-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F16AWGpoliuretan300V0.49 "€1,156.68
CHAINFLEX CF5-25-18 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 600v | AC3JRE 2TYZ3 CF5-25-18Tăiat la lungime, comandă după piciorCupru golVerde23 de grade până la 158 de grade F14AWGPVC600V1.08 "€26.38
CHAINFLEX CF5-25-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 13a 600v | AC3JWH 2TZN1 CF5-25-18-2525ftCupruVerde23 de grade până la 158 de grade F14AWGPVC600V1.08 "€557.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-07-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 13a 300v
€756.77 /unitate