CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UJF 24C036

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 6a 300v

În stoc
Element: AB7UJF Model: CF78-UL-07-18-1Crucea Ref: 24C036

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi6
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.61 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1017
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimea bobineiMaterial conductorCuloarea jacheteiTemp. GamăDimensiunea firuluiMaterialul sacouluiMax. VoltajDiametrul exterior nominal.Preț
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.55 "€14.44
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.55 "€312.53
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.55 "€1,271.35
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Tăiat la lungime, comandă după piciorCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.37 "€8.23
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.37 "€196.18
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F18AWGpoliuretan300V0.61 "€417.23
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7UKG 24C060 CF78-UL-05-07-100100ftCupruGri-31 grade până la 176 grade F20AWGpoliuretan300V0.37 "€782.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 6a 300v
€24.94 /unitate