CHAINFLEX CF9-25-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v | AB7ULY 24C098

CHAINFLEX CF9-25-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v

În stoc
Articol: AB7ULY Model: CF9-25-07-1Crucea Ref: 24C098

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi19
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.47 "
Număr de conductori7
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului14AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF9-05-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 6a 300v | AB7ULH 24C084 CF9-05-07-160.28 "720AWG€7.33
CHAINFLEX CF9-15-25-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 8a 300v | AB7ULV 24C095 CF9-15-25-180.79 "2516AWG€50.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF9-25-07-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 19a 300v
€16.94 /unitate