Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește convertibil CHANNELLOCK 929 pentru inele elastice 10 in | AD2XXM 3WCJ6

CHANNELLOCK 929 Clește cu inele elastic convertibil 10 in

În stoc
Articol: AD2XXM Model: 929Crucea Ref: 3WCJ6
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
€112.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste inel de fixare
ConverteșteIntern la extern
Pentru Bore Dia.1-13 / 16 "la 4"
MânerPlastic
Manipulați culoareaAlbastru
Design mânerAcoperit din plastic
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați1
Lungime totală10 "
Întoarcerea primăveriiDa
Unghiul vârfului (grade)90
Sfat Dia.0.090 ", 0.120"
Dimensiunea sfaturilor0.090 - 0.120 "
Tip sfat15 de grade și 90 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru Bore Dia.Design mânerArticolNumăr de bucațiLungime totalăDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
Clește convertibil CHANELLOCK 927 pentru inele elastice 8 in | AD2XZC 3WDW5 9273/8 "până la 2"Acoperit din plasticCleste inel de fixare18"0.036 - 0.070 "Drept și 90 de grade€73.98
CHANELLOCK 926 Clește pentru inel de reținere Convertible 6 buc. | AH8CWY 38GU16 9261/4 "până la 1"ErgonomicInel de fixare66.25 "-înlocuibil€66.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHANNELLOCK 929 Clește cu inele elastic convertibil 10 in
€112.98 /unitate