EATON / CHAR-LYNN 106-1037-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 775 Nm, debit 75 Lq, 191 rpm

Articol: CD7FBV Model: 106-1037-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime4.69 "
Lungime7.17 "
MaterialFontă
Tip montareFără rulment, 4 șuruburi
Tip de port1.0625-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiFără urs
Viteză191 RPM
Cuplul775 Nm
Lăţime4.69 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1037-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 775 Nm, debit 75 Lq, 191 rpm