EATON / CHAR-LYNN 112-1526-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1155 Nm, debit 150 Lq, 387 rpm

Articol: CD7GCH Model: 112-1526-006
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere150 LQ
Înălţime5.78 "
Lungime12.98 "
MaterialFontă
Tip montare4 șuruburi standard
Tip de port1.3125-12 UN-2B SAE
Tipul axuluiDrept
Viteză387 RPM
Cuplul1155 Nm
Lăţime5.8 "

Detalii produs:

    • Seria 6000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 112-1526-006 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 1155 Nm, debit 150 Lq, 387 rpm