BUSSMANN Siguranțe mufă: Seria S


Filtru
Material corp: Ceramică , Element: Dual , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould și Littelfuse tip S , Dimensiunea siguranței / grup: Tipuri , Tip siguranță: Întârziere / suflare lentă , Indicator / Neindicativ: indicând , Mfr. Serie: Tipuri , Stil de montare: Şurub , Ambalare: masă , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Întârziere , Tip de terminare: Stud filetat , Tip: Conectați siguranța , Tensiune (AC): 125 VAC , Voltaj: 125 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
S-2-1 / 2
Siguranțe rotunde ale corpului2.5A-10AConectați siguranța1-
RFQ
B
S-1-8 / 10
Siguranțe rotunde ale corpului1.8A--Conectați siguranța1€30.31
B
S-1-1 / 8
Siguranțe rotunde ale corpului1.125A--Conectați siguranța1€30.31
B
S-4/10
Siguranțe rotunde ale corpului400mA--Conectați siguranța1€30.31
C
S-5-6 / 10
Înșurubabil (tip S)-5-6 / 1010kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-5
Înșurubabil (tip S)-510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-4-1 / 2
Înșurubabil (tip S)-4.510kA la 125 VACSiguranță4€171.52
C
S-4
Înșurubabil (tip S)-410kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-25
Înșurubabil (tip S)-2510kA la 125 VACSiguranță4€15.40
C
S-2
Înșurubabil (tip S)-210kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-14
Înșurubabil (tip S)-1410kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-1-6 / 10
Înșurubabil (tip S)-1-6 / 1010kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-12
Înșurubabil (tip S)-1210kA la 125 VACSiguranță4€18.53
C
S-20
Înșurubabil (tip S)-2010kA la 125 VACSiguranță4€19.04
C
S-10
Înșurubabil (tip S)-1010kA la 125 VACSiguranță4€18.53
C
S-1-1 / 4
Înșurubabil (tip S)-1.2510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-8
Înșurubabil (tip S)-810kA la 125 VACSiguranță4€15.40
C
S-6-1 / 4
Înșurubabil (tip S)-6.2510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-30
Înșurubabil (tip S)-3010kA la 125 VACSiguranță4€18.53
C
S-3-2 / 10
Înșurubabil (tip S)-3-2 / 1010kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-15
Înșurubabil (tip S)-1510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
C
S-3-1 / 2
Înșurubabil (tip S)-3.510kA la 125 VACSiguranță4€170.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?