Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN S-5-6/10 Siguranță 5-6/10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GBF 1CZ30

BUSSMANN S-5-6/10 Siguranță 5-6/10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4

În stoc
Element: AA9GBF Model: S-5-6 / 10Crucea Ref: 1CZ30
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
€20.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiÎnșurubabil (tip S)
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould și Littelfuse tip S
Amplificatoare cu siguranță5-6 / 10
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii10kA la 125 VAC
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)31.9
Lungimea navei (cm)32.72
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolPkg. Cant.Preț
BUSSMANN S-1-1/4 Siguranță 1-1/4a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Înșurubabil (tip S)-1.2510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-1-6/10 Siguranță 1-6/10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Înșurubabil (tip S)-1-6 / 1010kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-10 Siguranță 10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Înșurubabil (tip S)-1010kA la 125 VACSiguranță4€18.54
Siguranță BUSSMANN S-12 12a S 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Înșurubabil (tip S)-1210kA la 125 VACSiguranță4€18.54
BUSSMANN S-14 Siguranță 14a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Înșurubabil (tip S)-1410kA la 125 VACSiguranță4€20.40
Siguranță BUSSMANN S-15 15a S 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Înșurubabil (tip S)-1510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-2 Siguranță 2a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Înșurubabil (tip S)-210kA la 125 VACSiguranță4€20.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN S-5-6/10 Siguranță 5-6/10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4
€20.40 /ambalaj