Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță cu întârziere S-1-1/8, 1.125 A, 125 VCA, 10 kA RMS, montare cu șurub

În stoc
Articol: BC7UWV Model: S-1-1 / 8
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
€30.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați siguranța
Stilul corpuluiSiguranțe rotunde ale corpului
Evaluare curent1.125A
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Mfr. SerieTipuri
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip de terminareStud filetat
TipConectați siguranța
Tensiune (AC)125 VAC
Voltaj125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Siguranță Bussmann S-1-1/8 folosită pentru a proteja circuitele critice ale motorului sau dispozitivele care suferă cicluri de pornire/oprire frecvent
    • Dispune de o construcție cu două elemente neinterschimbabile, capabilă să se înfileze cu ușurință în adaptoarele SA
    • Design cu arc pentru a oferi o întârziere mai bună decât siguranțele SL de tip mediu
    • Respectă standardele CE, UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiArticolPkg. Cant.Preț
BUSSMANN S-1-1/4 Siguranță 1-1/4a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Înșurubabil (tip S)-1.2510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-1-6/10 Siguranță 1-6/10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Înșurubabil (tip S)-1-6 / 1010kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-10 Siguranță 10a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Înșurubabil (tip S)-1010kA la 125 VACSiguranță4€18.54
Siguranță BUSSMANN S-12 12a S 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Înșurubabil (tip S)-1210kA la 125 VACSiguranță4€18.54
BUSSMANN S-14 Siguranță 14a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Înșurubabil (tip S)-1410kA la 125 VACSiguranță4€20.40
Siguranță BUSSMANN S-15 15a S 125vac Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Înșurubabil (tip S)-1510kA la 125 VACSiguranță4€20.40
BUSSMANN S-2 Siguranță 2a S 125 Vca Înșurubabile Pachet de 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Înșurubabil (tip S)-210kA la 125 VACSiguranță4€20.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu întârziere S-1-1/8, 1.125 A, 125 VCA, 10 kA RMS, montare cu șurub
€30.31 /unitate