EATON / CHAR-LYNN 193-0213-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 455 Nm, debit 75 Lq, 430 rpm

Element: CD6HRR Model: 193-0213-001
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor motor
Rata de curgere75 LQ
Înălţime5.39 "
Lungime10.81 "
MaterialFontă
Tip montareStandard, 2 șuruburi
Tip de port0.875-14 UNF
Tipul axuluiFără urs
Viteză430 RPM
Cuplul455 Nm
Lăţime4.8 "

Detalii produs:

    • Seria 2000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0213-001 Motor hidraulic pentru supapă cu disc Geroler, 455 Nm, debit 75 Lq, 430 rpm