Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Pompă de dozare cu membrană 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Pompă de dozare cu membrană 30 Gpd 100 Psi

În stoc
Element: AC4BAV Model: X030-XA-BAA8-G19Crucea Ref: 2YE50
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
€1,004.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material de bilăCeramică
Material corpAcrilic / ABS
ConformitateETL, cETL, ETLsanitar, CE
Lungime cablu6ft
Materialul diafragmeiHypalon
Cap și material de montajPVC
Înălţime5"
Hz60
Lungime8.8 "
Max. curgere1.25 GPH
Max. Debit1.25 gph
Presiune maximă100 psi
Max. Lovituri pe minut51
Max. Viscozitate1 CPS
Min. Debit3 GPD
CP motor1/60
RPM motor51
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăDiaframa
reproductibilitatea+/- 2%
Etanșări și inele OHypalon
AutoamorsareDa
Lift de aspirație4 ft.
Materialul tubuluiPVC / polietilenă
Reduceți raportul10:1
TipDegazare
Voltaj115
Lăţime7.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7845
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Pompă de dozare cu membrană 30 Gpd 100 Psi
€1,004.14 /unitate