Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCAT 86552/L Mănuși de uz general 9-1/4 inch Lungime L PR | AG4LBJ 34FW57

IRONCAT 86552/L Mănuși de uz general 9-1/4 inch Lungime L PR

În stoc
Articol: AG4LBJ Model: 86552 / LCrucea Ref: 34FW57

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€48.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de uz general
Materialul din spateSpandex
CuloriNegru
ManșetăCârlig și buclă
Material manșetăSpandex
TăiatGunn
AmenajăriPalm, degetul index și degetul mare întărit
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleDespică
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăJersey din bumbac
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutBumbac
Stilul Thumbaripă
UtilizareTâmplărie, amenajări peisagistice, exploatare ferme și utilaje

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS4203293010

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
IRONCAT 86552/M Mănuși de uz general 9In M PR | AG4LBH 34FW56 86552 / M9"M€48.47
IRONCAT 86552/XL Mănuși de uz general 9-1/2 inch Lungime XL PR | AG4LBK 34FW58 86552 / XL9.5 "XL€48.47
IRONCAT 86552/2XL Mănuși de uz general 10 inch Lungime 2XL PR | AG4LBL 34FW59 86552 / 2XL10 "2XL€48.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCAT 86552/L Mănuși de uz general 9-1/4 inch Lungime L PR
€48.47 /unitate