Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm

În stoc
Articol: AF9AJP Model: 116.879.AB.1Crucea Ref: 29RR53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,339.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
amperi0.2
ConformitateASME A112.18.1/CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875, Vermont Bill, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat NSF/ANSI 61
Tip de scurgereFără scurgere
Funcționarea robinetuluiSenzor
finalizareaCromat
Tipul de ieșire a debituluiNonaerat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerSenzor
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Sursa de putereBaterie
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. 240.744.AB.1
Comercial RezidențialComercial
Conductor senzorInfraroșu
Gama senzorilor3 "până la 12"
Lungimea canalului4.875 "
Voltaj6V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481805060

Variante de produs

ProdusModelLungimea canaluluiTip de scurgereFuncționarea robinetuluiVoltajChiuveta pentru robinetRata de curgereTip mânerNumărul de găuriPreț
CHICAGO FAUCETS 116.870.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Fără scurgereSenzor6V-1.5 g / minSenzor1€1,356.64
CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 Senzor electronic de robinet 0.5 sau 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Fără scurgereSenzor6-0.5 sau 1 gpmSenzor1€1,413.86
CHICAGO FAUCETS 116.970.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Fără scurgereSenzor6-1.0 g / minSenzor1€2,905.15
CHICAGO FAUCETS 116.976.AB.1 Senzor electronic de robinet 0.5 sau 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Fără scurgereSenzor6-0.5 sau 1 gpmSenzor1€1,594.01
CHICAGO FAUCETS 116.979.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Fără scurgereSenzor6-1.0 g / minSenzor1€1,992.87
CHICAGO FAUCETS 3500-4E2805ABCP Dozare robinet Măsurare 0.5 Gpm punte | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Fără scurgeremăsurare-Distribuție integrală0.5 g / minPârghie3€395.74
CHICAGO FAUCETS 3500-E2805ABCP Robinet de măsurare Măsurare 0.5 Gpm punte | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Fără scurgeremăsurare-Distribuție integrală0.5 g / minPârghie1€318.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.879.AB.1 Senzor electronic de robinet 1.5 Gpm
€1,339.30 /unitate