Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 350-317XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AE6RJH 5UTT5

CHICAGO FAUCETS 350-317XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm gura de 5-1/4 inci

În stoc
Element: AE6RJH Model: 350-317XKABCPRef încrucișat: 5UTT5
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
€506.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de bucătărie cu gâscă
Material corpAlamă turnată
Conexiune1/2 "NPSM
Funcționarea robinetuluiManual
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere2.2 g / min
Tip mânerLama încheieturii mâinii
MontarePunte
Numărul de mânere1
Numărul de găuri1
Cartuș de înlocuireGrainger SKU 5UTV7
Lungimea canalului5.25 "
Tipul supapeiQuaturn (TM)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de mânereMaterial corpConformitateNumărul de găuriCartuș de înlocuireLungimea canaluluiTipul supapeiConexiunePreț
CHICAGO FAUCETS 631-ABCP Robinet de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AB8RQM 26Y198 631-ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF3.5 "Comprimare1/2 "FNPT€640.97
CHICAGO FAUCETS 786-ABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RRA 26Y211 786-ABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 377-XTLHJKABNF, 377-XTRHJKABNF5.25 "Comprimare1/2 "NPSM€735.26
CHICAGO FAUCETS 631-RABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AB8RRC 26Y213 631-RABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.12Mfr. Nr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF3.5 "Comprimare1/2 "FNPT€799.53
CHICAGO FAUCETS 786-XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RRW 26Y230 786-XKABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Disc ceramic1/2 "NPSM€673.07
CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCXKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 1.5 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RUA 26Y258 786-GN2FCXKABCP2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Disc ceramic1/2 "NPSM€731.20
CHICAGO FAUCETS 786-HGN2AE3XKAB Baterie de bucătărie cu gât de gâscă 2.2 Gpm 5-1/4 inch gura | AB8RVJ 26Y292 786-HGN2AE3XKAB2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF5.25 "Disc ceramic1/2 "NPSM€674.94
CHICAGO FAUCETS 786-GN1AE3XKAB Robinet de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm gura de 3-1/2 inch | AB8RVY 26Y306 786-GN1AE3XKAB2AlamăASME A112.18.1M, CSA B125.1, Codul de sănătate și siguranță din California 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF/ANSI 372 Conținut scăzut de plumb Certificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de CSA, ADA ANSI/ICC A117.13Mfr. Nr. 377-XKLHJKABNF, 377-XKRHJKABNF3.5 "Disc ceramic1/2 "FNPT€633.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 350-317XKABCP Baterie de bucătărie cu gât de găină 2.2 Gpm gura de 5-1/4 inci
€506.28 /unitate