Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO FAUCETS 90-HABCP Supapă de pulverizare cu debit mare 3/4-14 Uns 2.5 gpm | AF2QAJ 6XAH2

CHICAGO FAUCETS 90-HABCP Supapă de pulverizare cu debit mare 3/4-14 Uns 2.5 gpm

În stoc
Articol: AF2QAJ Model: 90-HABCPCrucea Ref: 6XAH2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de pulverizare cu debit mare
Culoare / FinisajCromat
ConformitateCertificat conform NSF/ANSI 61, Secțiunea 9 de către CSA.ASSE A112.118.1 / CSA B125. AB1953 și VT S.152
Conexiune3 / 4-14 UNS
Admisie3 / 4-14 UNS
MaterialAlamă
MărimeaFilet masculin 3/4 "-14 UNS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481801030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO FAUCETS 90-HABCP Supapă de pulverizare cu debit mare 3/4-14 Uns 2.5 gpm
€198.71 /unitate