Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 01326 0 Turnbuckle Eye And Eye 10000 Lb. | AG6ZTP 49P607

CHICAGO HARDWARE 01326 0 Ochi și ochi de curățare 10000 lb.

În stoc
Articol: AG6ZTP Model: 01326 0Crucea Ref: 49P607
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
€254.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)25
Material1054 Caroserie și fitinguri din oțel la cald
A incepe12 "
Filet Dia.1"
TipOchi și ochi
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7475
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7318190000

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 01265 2 Tendare ochi și ochi 1200 lb. | AG6ZRW 49P589 01265 21037 Caroserie și fitinguri din oțel la cald6"3 / 8 "1200 lbs.€32.92
CHICAGO HARDWARE 01270 6 Turnbuckle Eye And Eye 2200 lb. | AG6ZRX 49P590 01270 61038 Caroserie și fitinguri din oțel la cald2"1 / 2 "2200 lbs.€50.88
CHICAGO HARDWARE 01279 9 Turnbuckle Eye And Eye 2200 lb. | AG6ZTA 49P593 01279 91041 Caroserie și fitinguri din oțel la cald12 "1 / 2 "2200 lbs.€59.37
CHICAGO HARDWARE 01284 3 Turnbuckle Eye And Eye 3500 lb. | AG6ZTB 49P594 01284 31042 Caroserie și fitinguri din oțel la cald6"5 / 8 "3500 lbs.€48.22
CHICAGO HARDWARE 01287 4 Ochi și ochi de curățare 3500 lb. | AG6ZTC 49P595 01287 41043 Caroserie și fitinguri din oțel la cald9"5 / 8 "3500 lbs.€95.44
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Turnbuckle Eye And Eye 3500 lb. | AG6ZTD 49P596 01290 41044 Caroserie și fitinguri din oțel la cald12 "5 / 8 "3500 lbs.€99.96
CHICAGO HARDWARE 01293 5 Ochi și ochi de curățare 3500 lb. | AG6ZTE 49P597 01293 51045 Caroserie și fitinguri din oțel la cald18 "5 / 8 "3500 lbs.€133.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01326 0 Ochi și ochi de curățare 10000 lb.
€254.49 /unitate