Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 02651 2 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 3/4 x 9 In | AE9XKE 6NDG4

CHICAGO HARDWARE 02651 2 Ochi de fălci de întindere galvanizat 3/4 x 9 inchi

În stoc
Articol: AE9XKE Model: 02651 2Crucea Ref: 6NDG4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€130.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)18-3 / 4
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe9"
Filet Dia.3 / 4 "
TipFălcile și ochii
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.29
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Fălci de închidere ochi galvanizat 5/16 x 4-1/2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1/2 "5 / 16 "800 lbs.€44.99
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 lbs.€55.82
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 1/2 x 2 in | AE9XJV 6NDF5 02620 82"1 / 2 "2200 lbs.€61.12
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 1/2 x 12 in | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 lbs.€92.70
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 lbs.€79.50
CHICAGO HARDWARE 02640 6 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 5/8 x 12 in | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 lbs.€125.43
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Turnbuckle Jaw Eye galvanizat 5/8 x 18 in | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 lbs.€232.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02651 2 Ochi de fălci de întindere galvanizat 3/4 x 9 inchi
€130.90 /unitate