Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 03107 Fălci cu 3 tensoare galvanizate 3/4 x 18 in | AF2YZA 6ZFJ9

CHICAGO HARDWARE 03107 3 fălci de întindere falci galvanizate 3/4 x 18 inchi

În stoc
Element: AF2YZA Model: 03107 3Crucea Ref: 6ZFJ9
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
€148.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)28-1 / 2
Material1035 Caroserie și fitinguri din oțel galvanizat la cald
A incepe18 "
Filet Dia.3 / 4 "
TipFălcile și fălcile
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3975
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
CHICAGO HARDWARE 03060 1 Fălci de închidere cu falcă galvanizată 5/16 x 4-1/2 | AE9XKQ 6NDH4 03060 14-1/2 "5 / 16 "800 lbs.€52.74
CHICAGO HARDWARE 03065 6 fălci de întindere galvanizate 3/8 x 6 in | AE9XKR 6NDH5 03065 66"3 / 8 "1200 lbs.€47.82
CHICAGO HARDWARE 03073 1 fălci de închidere cu fălci galvanizate 1/2 x 6 in | AE9XKU 6NDH7 03073 16"1 / 2 "2200 lbs.€64.96
CHICAGO HARDWARE 03098 Fălci cu 4 turnbuckle falci galvanizate 3/4 x 6 in | AF2YYX 6ZFJ6 03098 46"3 / 4 "5200 lbs.€112.71
CHICAGO HARDWARE 03104 2 fălci de închidere, galvanizat, 3/4 x 12 inchi | AF2YYZ 6ZFJ8 03104 212 "3 / 4 "5200 lbs.€129.30
CHICAGO HARDWARE 03112 Fălci cu 7 tensoare galvanizate 7/8 x 6 in | AF2YZB 6ZFK0 03112 76"7 / 8 "7200 lbs.€237.32
CHICAGO HARDWARE 03126 Fălci cu 4 tensoare galvanizate 1 x 12 inchi | AF2YZF 6ZFK4 03126 412 "1"10,000 lbs.€262.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 03107 3 fălci de întindere falci galvanizate 3/4 x 18 inchi
€148.78 /unitate