Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 16765 Piuliță cu 9 ochi, dimensiune 3/8-16 X 3/8 inch, galvanizat, 10 buc | AE3DKY 5CJP7

CHICAGO HARDWARE 16765 9 piuliță cu ochi, dimensiune 3/8-16 X 3/8 inch, galvanizată, buc. 10

În stoc
Articol: AE3DKY Model: 16765 9Crucea Ref: 5CJP7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€135.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță pentru ochi
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.625 "
finalizareaGalvanizat la cald
MaterialOţel
Inălțime totală2 11 / 64 "
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipForjat de picătură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma ochilor (ovală)
    • Caracteristici: forat și filetat UNC-2B, sarcinile sunt bazate pe un factor de siguranță de 5 la 1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 16765 9 piuliță cu ochi, dimensiune 3/8-16 X 3/8 inch, galvanizată, buc. 10
€135.70 /ambalaj