Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 48527 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 27/64 In | AA2LDX 10P166

CHICAGO-LATROBE 48527 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 27/64 in

În stoc
Element: AA2LDX Model: 48527Crucea Ref: 10P166
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
€16.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.4219
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj118 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului50.8mm
Dimensiune fracționată27 / 64 "
Număr listă157
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală85.72500000000001mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiScop general
Diametrul tijei.10.715625000000001mm
Mărimea27 / 64 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăEchivalent zecimalTipul dimensiuniiTipul punctuluiDiametrul tijei.MărimeaDimensiunea firuluifinalizareaPreț
CHICAGO-LATROBE 48504 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Fracțional InchScop general1.5875mm1 / 16 "-Luminos€3.51
CHICAGO-LATROBE 48505 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Fracțional InchScop general1.9837mm5 / 64 "-Luminos€3.55
CHICAGO-LATROBE 48506 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Fracțional InchScop general2.38125mm3 / 32 "-Luminos€3.65
CHICAGO-LATROBE 48507 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Fracțional InchScop general2.7788mm7 / 64 "-Luminos€3.59
CHICAGO-LATROBE 48508 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Fracțional InchScop general3.175mm1 / 8 "-Luminos€3.62
CHICAGO-LATROBE 48509 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Fracțional InchScop general3.5712mm9 / 64 "-Luminos€3.65
CHICAGO-LATROBE 48510 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Fracțional InchScop general3.9675mm5 / 32 "-Luminos€3.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48527 Lista de mașini de găurit cu șurub # 157 27/64 in
€16.83 /unitate